Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coude 90° avec fermeture rotativ 12mm PEM0312W

  • ERIKS:11391775
Image 1
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM03
Forme
Coude
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C