Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 730IIT Type: 3231 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3" (80)

  • ERIKS:10054843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'230.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'329.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
730IIT
Type
3231
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 8
Longueur totale
283 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
49.6 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
3" (80)
d
58 mm
L
282 mm
H
148 mm
M
348 mm
Poids
21.4 kg