Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 715AIT Type: 3215 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 3'' (80)

  • ERIKS:10054815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

435.50 CHF/ Unitéhors TVA

470.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
715AIT
Type
3215
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
203 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
19.6 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
3" (80)
d
58 mm
L
203 mm
H
148 mm
M
348 mm
Poids
14.3 kg