Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JC |
Série | 516IIT/540IIT |
Type | 3192 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 27 |
Longueur totale | 400 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Modèle de l'actionneur | SAD35 |
Marque de l'actionneur | AMG |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | F51 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | En aluminium anodisé |
Température minimum de service | -50 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Sécurité de feu | Oui |