Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 516IIT Type: 3192 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN65

  • ERIKS:10054198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

745.00 CHF/ Unitéhors TVA

805.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
516IIT/540IIT
Type
3192
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
170 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN65
Classe de pression
PN16
d
65 mm
L
170 mm
H
169 mm
M
348 mm
Poids
16 kg