Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 516AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN125

  • ERIKS:10054186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'382.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'493.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
516AIT/540AIT
Type
3191
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
325 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN125
Classe de pression
PN16
d
125 mm
L
325 mm
H
265 mm
M
698 mm
Poids
52.5 kg