Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral Levier PN16 Bride DN32

  • ERIKS:10054176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119.50 CHF/ Unitéhors TVA

129.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
512HIT
Type
3190
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4006
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4305
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN32
d
32 mm
L
130 mm
H
117 mm
M
210 mm
Poids
6.3 kg