Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 512HIT Type: 3190 Fonte/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF42 PN16 Bride DN200

  • ERIKS:10054597
Image 1
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : Robinet à boisseau sphérique JC 2 pièces (type : 3190) et entraînement pneumatique AMG à simple effet (type : 7971).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est préconfiguré sur la base des points de départ suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
512HIT
Type
3190
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
400 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF42
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4028
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4305
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
En aluminium anodisé
Température minimum de service
-10 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar