Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JC |
Série | 512HIT |
Type | 3190 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 27 |
Longueur totale | 190 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle de l'actionneur | SAF33 |
Marque de l'actionneur | AMG |
Norme platine de raccordement | Norme du fabricant |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4028 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | 1.4305 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | En aluminium anodisé |
Température minimum de service | -10 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |