Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 340IIT Type: 3199 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN50

  • ERIKS:10054233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

559.50 CHF/ Unitéhors TVA

604.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JC
Série
316IIT/340IIT
Type
3199
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN50
d
50 mm
L
230 mm
H
155 mm
M
213 mm
Poids
12.9 kg