Eriks
JALAS

JALAS Chaussures de sécurité basse Exalter 9935 pointure 44 S1P

  • ERIKS:14928412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La nouvelle génération d’Exalter est modernisée avec plusieurs matériaux biosourcés et recyclés sans compromettre la combinaison supérieure de durabilité, de confort et de légèreté sur laquelle les utilisateurs s’appuient depuis des années. Tige en microfibre bio avec fentes de ventilation recouvertes de maille. Système BOA® Fit (à partir de matériaux recyclés) sur le côté qui élimine les points de pression. Embout de protection en aluminium et insert de protection antiperforation sans métal recyclé avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile recyclé Vibram® à haute adhérence.

  • semelle extérieure résistante à l'huile
  • SD
  • système d'absorption des chocs Ergothan
  • semelle extérieure résistante à la chaleur
  • Stabilisateur
  • Propriétés antistatiques
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation des ongles en textile composite traité au plasma (PTC)

EN ISO 20345:2022
S1PS, HRO, FO, SC
Ajouter à la liste

219.95 CHF/ Pairehors TVA

237.77 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS