Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité ZENIT EVO 7100 S1, pointure 35

  • ERIKS:14933038
Image 1
Chaussure de sécurité légère, souple et confortable offrant une protection de qualité et une excellente ergonomie. La tige en tricot avec rembourrage en mousse à mémoire de forme soutient et protège vos pieds lors de travaux légers. La semelle extérieure RPU résistante à l'huile fournit une excellente adhérence, tandis que l'embout de protection JALAS® en aluminium et deux zones d'absorption des chocs en PORON® XRD® protègent vos pieds.Utilisation :
  • À l'extérieur, à l'intérieur, zones sèches, environnements de travail propres.
Informations supplémentaires :
  • Semelle extérieure résistante à l'huile
  • Système d'amortissement
  • Ergothan
  • Embout de protection en aluminium
  • ESD
  • Propriétés antistatiques

EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Ajouter à la liste

149.45 CHF/ Pairehors TVA

161.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS