




159.45 CHF/ Pairehors TVA
172.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JALAS |
Série | Tempus 5725 |
Pointure | 37 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC |
Classe de protection | S3S |
Matériau du dessus | Cordura® re/cor™-polyester |
Couleur | Noir / Rouge |
Semelle de marche | EVA/Caoutchouc |
Semelle intermédiaire | Non |
Antistatique | Oui |