Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité Série: Tempus 5715 Cordura® re/cor™-polyester/EVA/Caoutchouc Noir Classe de protection: S3S Pointure: 40

  • ERIKS:15087517
  • Fabricant:6408487582813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussure de sécurité légère et au design marquant. Tige en polyester Cordura® re/cor™ entièrement recyclé avec finition déperlante sans PFAS. Ce matériau résistant et respirant garde les pieds agréablement au sec même en cas d’humidité légère. La semelle intérieure avec Poron® XRD® offre un amorti avancé des chocs, tandis que la semelle extérieure en EVA/nitrile assure adhérence et résistance au glissement. Avec embout métallique, protection souple anti-perforation et certification ESD.
Ajouter à la liste

125.00 CHF/ Pairehors TVA

135.13 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Série
Tempus 5715
Pointure
40
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC
Classe de protection
S3S
Matériau du dessus
Cordura® re/cor™-polyester
Couleur
Noir
Semelle de marche
EVA/Caoutchouc
Semelle intermédiaire
Non
Antistatique
Oui