






178.70 CHF/ Pairehors TVA
193.17 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JALAS |
Série | SPOC 5542 |
Pointure | 42 |
Norme | EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, A, E |
Classe de protection | O2 |
Matériau du dessus | Cuir pleine fleur hydrofuge |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Caoutchouc nitrile |
Semelle intermédiaire | Non |
Matériau semelle intermédiaire | EVA material, 50% bio-based |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SR |