






222.10 CHF/ Pairehors TVA
240.09 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | JALAS |
Série | Exalter 9995 |
Pointure | 34 |
Pointure (UK) | 1.5 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO |
Largeur | Ordinaire |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Vibram® Nitril / HRO |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | Oui |
Antistatique | Oui |