Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité Flex 1065 T.36 S3S

  • ERIKS:15087541
  • Fabricant:6408487566639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
JALAS Flex 1065
Chaussure sans métal avec système BOA® Fit
Chaussure de sécurité sans métal conçue pour des environnements de travail polyvalents tels que les entrepôts, la logistique et les chaînes de montage. Le système BOA® Fit assure un ajustement rapide et précis. La tige résistante est respirante et hydrofuge ; elle est composée à 20 % de microfibre d’origine biologique et de matériaux sans PFAS. La semelle extérieure en PU offre confort, durabilité et une excellente résistance au glissement, conformément à la norme SR. L’embout composite et la protection antiperforation souple JALAS® Eco Flex garantissent une sécurité fiable.
Ajouter à la liste

167.65 CHF/ Pairehors TVA

181.23 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Pointure
36