Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité EXALTER 9968 GTX S3, pointure 45

  • ERIKS:14922117
Image 1
Chaussure coupe basse, désormais en GORE-TEX

Chaussure légère et confortable, avec BOA® monté sur le côté. Imperméabilité GORE-TEX. Tige en microfibre, propriétés antistatiques et conception semblable à une chaussette pour un confort et un ajustement optimum. Semelle extérieure nitrile résistante à la chaleur/l’huile pour un maximum d’adhérence. Embout de sécurité en aluminium JALAS®, protection anti-perforations en textile PTC et double zone d'absorption des chocs PORON® XRD®.

  • Imperméable
  • Stabilizator
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur
  • Semelle extérieure résistante aux huiles
  • ESD
  • Système d'amortissement des chocs Ergothan
  • Propriétés antistatiques
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)


EN ISO 20345:2011
S3, SRC
Ajouter à la liste

252.25 CHF/ Pairehors TVA

272.68 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Classe de protection
S3
Couleur
Noir