Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité demi-bottes EXALTER 9988 GTX S3, pointure 47

  • ERIKS:14706558
  • Fabricant:6408487534843
Image 1
JALAS Exalter 9988 GTX, A light, comfortable, safety shoe with side-mounted BOA®. Waterproof due to GORE-TEX. Its Microfiber upper and sock-like construction provides great comfort and fit and has anti-static properties. The nitrile outer sole is heat and oil resistant for outstanding grip. It features also our JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD®.
Ajouter à la liste

266.75 CHF/ Pairehors TVA

288.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Classe de protection
S3
Couleur
Noir