Eriks
JALAS

JALAS Chassures de sécurité haute Heavy Duty 1278 S3, pointure 42

  • ERIKS:14916015
Image 1
Une chaussure de sécurité robuste mi-hauteur, avec protection élevée (S3) et système BOA® Fit, conçue pour le gros œuvre.

Application
Glace. Huile. Chaleur. Votre travail est tout sauf ordinaire. C’est pourquoi Jalas a développé une gamme très spéciale de chaussures et de bottes de sécurité, JALAS ® Heavy Duty, pour des conditions de travail difficiles à extrêmes.

La tige en cuir enduit de PU et en microfibre offre une excellente protection du pied et un soutien de cheville supplémentaire. La semelle extérieure en nitrile résistante à l’huile et à la chaleur offre une excellente adhérence. L’embout de sécurité en composite JALAS®, la protection antiperforation en acier et la double zone de protection antichocs en PORON® XRD® améliorent la sécurité au quotidien.

Informations techniques

  • Matériau d’insert anti-perforation acier
  • Matériau de l’embout de sécurité composite
  • Semelle intermédiaire PU
  • Semelle extérieure caoutchouc
  • Matériau partie supérieure cuir enduit PU
  • Système fermeture BOA


Exécution
  • Hydrofuge
  • Renfort orteils ProNose
  • Semelle extérieure résistante aux huiles
  • Semelle anti-perforation en acier
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur
  • ESD
  • Système d'amortissement des chocs Ergothan
  • Embout de sécurité en matériau composite
  • Propriétés antistatiques

EN ISO 20345:2011
S3, SRC
Ajouter à la liste

256.60 CHF/ Pairehors TVA

277.38 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Classe de protection
S3