Eriks
JALAS

JALAS Chassures de sécurité haute Heavy Duty 1278 S3, pointure 40

  • ERIKS:14696846
  • Fabricant:6408487506130
Image 1
JALAS Heavy Duty 1278, A tough, mid-cut safety shoe  with highest protection level (S3) and BOA® Fit System built for heavy work. The PU-coated leather and microfibre upper gives excellent foot protection and additional ankle support. The oil and heat-resistant nitrile outer sole gives excellent grip, and JALAS® Composite Toe Cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® mean safer workdays.
Ajouter à la liste

256.60 CHF/ Pairehors TVA

277.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Classe de protection
S3
Couleur
Noir / Bleu
Matériau de surface
Cuir enduit de PU