Eriks
JALAS

JALAS Chassures de sécurité basse Zenit Evo 7158 S1P, pointure 48

  • ERIKS:14921997
Image 1
Confortable et un peu plus coloré

Une chaussure de sécurité confortable avec un design sportif coloré, le système d’ajustement BOA® et la protection élevée. Le haut en textile fonctionnel tricoté avec mousse à mémoire de forme rembourrée garde les pieds en sécurité, frais et confortables pendant les longues journées de travail. La semelle extérieure RPU résistante à l’huile offre une excellente adhérence, tandis que notre embout de sécurité en aluminium JALAS®, la protection contre les perforations en textile traité plasma et les zones de protection double impact en PORON® XRD® signifient des pieds en sécurité au travail.

  • Semelle extérieure résistante aux huiles
  • ESD
  • Système d'amortissement des chocs Ergothan
  • Propriétés antistatiques
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC
Ajouter à la liste

204.85 CHF/ Pairehors TVA

221.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Classe de protection
S1P
Couleur
Bleu / Noir