Eriks
JALAS

JALAS Chassures de sécurité basse Heavy Duty 1268 S3, pointure 37

  • ERIKS:14916004
Image 1
Conçues pour les extrêmes.

Application
Glace. Huile. Chaleur. Votre travail est tout sauf ordinaire. C’est pourquoi Jalas a développé une gamme très spéciale de chaussures et de bottes de sécurité, JALAS ® Heavy Duty, pour des conditions de travail difficiles à extrêmes.

Informations techniques

  • Matériau d’insert anti-perforation acier
  • Matériau de l’embout de sécurité composite
  • Semelle intermédiaire PU
  • Semelle extérieure caoutchouc
  • Matériau partie supérieure cuir enduit PU
  • Système fermeture BOA

Exécution
  • Hydrofuge
  • Renfort orteils ProNose
  • Semelle extérieure résistante aux huiles
  • Semelle anti-perforation en acier
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur
  • ESD
  • Système d'amortissement des chocs Ergothan
  • Embout de sécurité en matériau composite
  • Propriétés antistatiques

EN ISO 20345:2011
S3, SRC
Ajouter à la liste

233.60 CHF/ Pairehors TVA

252.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Classe de protection
S3
Couleur
Noir / Bleu
Matériau de surface
Cuir enduit de PU