Eriks
JALAS

JALAS Bottes de sécurité Exalter 9985 pointure 41 S3

  • ERIKS:14927342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussure de sécurité mi-haute polyvalente pour la plupart des situations de travail. Avec protection contre la pénétration des clous en textile PTC, embout en aluminium et semelle extérieure Vibram adhérente en caoutchouc nitrile. Ce modèle offre un soutien supplémentaire de la cheville. L'absorption des chocs PORON® XRD™ prévient les blessures aux pieds et au dos. Dotée d'une tige hydrofuge, elle est parfaite pour travailler dans des zones humides. Le système BOA® Fit facilite l'enfilage et le retrait des chaussures.

- résistant à l'eau
- semelle extérieure résistante à l'huile
- ESD
- système d'absorption des chocs Ergothan
- semelle extérieure résistante à la chaleur
- Stabilisateur
- Propriétés antistatiques
- Embout de protection en aluminium
- Protection anti-perforation des ongles en textile composite traité au plasma (PTC)

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO
Ajouter à la liste

275.60 CHF/ Pairehors TVA

297.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Couleur
Noir / Rouge