Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture type ITV 107 A7/ST M 5

  • ERIKS:14889580
  • Fabricant:7613288219373
Image 1
Ajouter à la liste

2.70 CHF/ Unitéhors TVA

2.92 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.70 CHF

-

10+

2.35 CHF

12.96%

50+

2.10 CHF

22.22%

100+

1.90 CHF

29.63%

150+

1.85 CHF

31.48%

225+

1.80 CHF

33.33%

338+

1.75 CHF

35.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Type
30201
Série
ITV 107
Type
30201
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 5
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
8 mm
A
M 5
B
4 mm