Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture type ITV 107 A7/ST 3/8"

  • ERIKS:14889583
  • Fabricant:7613288219342
Image 1
Ajouter à la liste

3.95 CHF/ Unitéhors TVA

4.27 CHFTVA incluse

362 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.95 CHF

-

10+

3.35 CHF

15.19%

50+

3.20 CHF

18.99%

100+

2.80 CHF

29.11%

150+

2.75 CHF

30.38%

225+

2.70 CHF

31.65%

338+

2.65 CHF

32.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Type
30204
Série
ITV 107
Type
30204
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
19 mm
A
3/8"
B
9 mm