Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture type ITV 107 A7/ST 3/4"

  • ERIKS:14889584
  • Fabricant:7613288219328
Image 1
Ajouter à la liste

11.25 CHF/ Unitéhors TVA

12.16 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.25 CHF

-

10+

9.65 CHF

14.22%

50+

8.90 CHF

20.89%

100+

7.75 CHF

31.11%

150+

7.60 CHF

32.44%

225+

7.45 CHF

33.78%

338+

7.30 CHF

35.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Type
30206
Série
ITV 107
Type
30206
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
30 mm
A
3/4"
B
11 mm