Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture type ITV 107 A7/ST 1/8"

  • ERIKS:14889581
  • Fabricant:7613288219366
Image 1
Ajouter à la liste

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

195 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.75 CHF

-

10+

2.40 CHF

12.73%

50+

2.30 CHF

16.36%

100+

1.90 CHF

30.91%

150+

1.85 CHF

32.73%

225+

1.80 CHF

34.55%

338+

1.75 CHF

36.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Type
30202
Série
ITV 107
Type
30202
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/8 in
Pression maximum de service
60 bar
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
14 mm
A
1/8"
B
6.5 mm