3.10 CHF/ Unitéhors TVA
3.35 CHFTVA incluse
948 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.10 CHF | - |
10+ | 2.70 CHF | 12.90% |
50+ | 2.55 CHF | 17.74% |
100+ | 2.30 CHF | 25.81% |
150+ | 2.25 CHF | 27.42% |
225+ | 2.20 CHF | 29.03% |
338+ | 2.15 CHF | 30.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 107 |
Série | ITV 107 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 8 mm |
A | 3/8" |
B | 9.1 mm |
D | 21 mm |
L | 12.5 mm |