2.60 CHF/ Unitéhors TVA
2.81 CHFTVA incluse
165 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.60 CHF | - |
10+ | 2.30 CHF | 11.54% |
50+ | 2.00 CHF | 23.08% |
100+ | 1.80 CHF | 30.77% |
150+ | 1.75 CHF | 32.69% |
225+ | 1.70 CHF | 34.62% |
338+ | 1.65 CHF | 36.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 107 |
Série | ITV 107 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Joint | O-ring |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 5 mm |
A | 1/8" |
B | 5.8 mm |
D | 15 mm |
L | 8.3 mm |