Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture avec O-Ring type ITV 107-OR A7 1/4"

  • ERIKS:14885982
  • Fabricant:7613288136878
Image 1
Ajouter à la liste

2.65 CHF/ Unitéhors TVA

2.86 CHFTVA incluse

245 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.65 CHF

-

10+

2.35 CHF

11.32%

50+

2.15 CHF

18.87%

100+

1.85 CHF

30.19%

150+

1.80 CHF

32.08%

225+

1.75 CHF

33.96%

338+

1.70 CHF

35.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Série
ITV 107
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
60 bar
Joint
O-ring
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
6 mm
A
1/4"
B
7.5 mm
D
18 mm
L
10 mm