Eriks
ITV

ITV Vis de fermeture avec O-Ring type ITV 107-OR A7 1/2"

  • ERIKS:14885984
  • Fabricant:7613288136854
Image 1
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.35 CHF

-

10+

7.20 CHF

13.77%

50+

6.80 CHF

18.56%

100+

5.95 CHF

28.74%

150+

5.85 CHF

29.94%

225+

5.75 CHF

31.14%

338+

5.65 CHF

32.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 107
Série
ITV 107
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/2 in
Pression maximum de service
60 bar
Joint
O-ring
Matériau
Laiton, nickelé
Qualité de matériaux
MS 58
Ouverture de clé
10 mm
A
1/2"
B
11 mm
D
26 mm
L
14.5 mm