Eriks
ITV

ITV Vis creuse simple type 407/K, M5

  • ERIKS:14885930
  • Fabricant:7613288137516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3.05 CHF/ Unitéhors TVA

3.30 CHFTVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.05 CHF

-

10+

2.60 CHF

14.75%

50+

2.40 CHF

21.31%

100+

2.15 CHF

29.51%

150+

2.10 CHF

31.15%

225+

2.05 CHF

32.79%

338+

2.00 CHF

34.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 407/K
Constructeur ID
14101
Matériau
Laiton, nickelé
A
M5
B
4 mm
C
10 mm
L
17 mm