Eriks
ITV

ITV Vis creuse simple type 407/K, 6 mm / 8 mm

  • ERIKS:14885934
  • Fabricant:7613288137479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.95 CHF/ Unitéhors TVA

12.92 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.95 CHF

-

10+

10.05 CHF

15.90%

50+

9.45 CHF

20.92%

100+

8.30 CHF

30.54%

150+

8.15 CHF

31.80%

225+

8.00 CHF

33.05%

338+

7.85 CHF

34.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 407/K
Constructeur ID
14405
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/2
B
15 mm
C
23.5 mm
L
42 mm