




6.20 CHF/ Unitéhors TVA
6.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.20 CHF | - |
10+ | 5.35 CHF | 13.71% |
50+ | 5.05 CHF | 18.55% |
100+ | 4.35 CHF | 29.84% |
150+ | 4.25 CHF | 31.45% |
225+ | 4.15 CHF | 33.06% |
338+ | 4.05 CHF | 34.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 407/K |
Constructeur ID | 14104 |
Matériau | Laiton, nickelé |
A | 3/8 |
B | 13 mm |
C | 17 mm |
L | 30 mm |