Eriks
ITV

ITV Vis creuse simple type 407/K, 1/8"

  • ERIKS:14885931
  • Fabricant:7613288137509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3.90 CHF/ Unitéhors TVA

4.22 CHFTVA incluse

157 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.90 CHF

-

10+

3.20 CHF

17.95%

50+

2.95 CHF

24.36%

100+

2.70 CHF

30.77%

150+

2.65 CHF

32.05%

225+

2.60 CHF

33.33%

338+

2.55 CHF

34.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 407/K
Constructeur ID
14102
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/8
B
7 mm
C
15 mm
L
28 mm