Eriks
ITV

ITV Vis creuse simple type 407/K, 1/4"

  • ERIKS:14885932
  • Fabricant:7613288137493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4.35 CHF/ Unitéhors TVA

4.70 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.35 CHF

-

10+

3.65 CHF

16.09%

50+

3.50 CHF

19.54%

100+

3.05 CHF

29.89%

150+

3.00 CHF

31.03%

225+

2.95 CHF

32.18%

338+

2.90 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 407/K
Constructeur ID
14103
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/4
B
9 mm
C
16 mm
L
29 mm