Eriks
ITV

ITV Vis creuse double type 408/K, 1/2"

  • ERIKS:14885936
  • Fabricant:7613288137431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Unitéhors TVA

15.13 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.00 CHF

-

10+

11.95 CHF

14.64%

50+

11.15 CHF

20.36%

100+

9.90 CHF

29.29%

150+

9.70 CHF

30.71%

225+

9.50 CHF

32.14%

338+

9.30 CHF

33.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 407/K
Constructeur ID
14205
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/2
C
10 mm
D
34 mm
L
47 mm