

11.75 CHF/ Unitéhors TVA
12.70 CHFTVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.75 CHF | - |
10+ | 9.75 CHF | 17.02% |
50+ | 9.25 CHF | 21.28% |
100+ | 8.20 CHF | 30.21% |
150+ | 8.05 CHF | 31.49% |
225+ | 7.90 CHF | 32.77% |
338+ | 7.75 CHF | 34.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 125 |
Série | ITV 125 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Pièce Y |
Ouverture de clé | 22 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |