

10.75 CHF/ Unitéhors TVA
11.62 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.75 CHF | - |
10+ | 9.25 CHF | 13.95% |
50+ | 8.70 CHF | 19.07% |
100+ | 7.50 CHF | 30.23% |
150+ | 7.35 CHF | 31.63% |
225+ | 7.20 CHF | 33.02% |
338+ | 7.05 CHF | 34.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 125 |
Série | ITV 125 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Pièce Y |
Ouverture de clé | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |