

18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
10+ | 16.00 CHF | 14.89% |
50+ | 15.05 CHF | 19.95% |
100+ | 13.15 CHF | 30.05% |
150+ | 12.90 CHF | 31.38% |
225+ | 12.65 CHF | 32.71% |
338+ | 12.40 CHF | 34.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 125 |
Série | ITV 125 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Pièce Y |
Ouverture de clé | 26 mm |
A | 1/2" |
B | 14 mm |