

11.75 CHF/ Unitéhors TVA
12.70 CHFTVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.75 CHF | - |
10+ | 9.95 CHF | 15.32% |
50+ | 9.20 CHF | 21.70% |
100+ | 8.25 CHF | 29.79% |
150+ | 8.10 CHF | 31.06% |
225+ | 7.95 CHF | 32.34% |
338+ | 7.80 CHF | 33.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 112 |
Série | ITV 112 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 3/8" |
B | 12 mm |
C | 26 mm |
D | 56 mm |