

10.00 CHF/ Unitéhors TVA
10.81 CHFTVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.00 CHF | - |
10+ | 8.40 CHF | 16.00% |
50+ | 7.95 CHF | 20.50% |
100+ | 7.00 CHF | 30.00% |
150+ | 6.85 CHF | 31.50% |
225+ | 6.70 CHF | 33.00% |
338+ | 6.55 CHF | 34.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 112 |
Série | ITV 112 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 24 mm |
D | 51 mm |