

20.50 CHF/ Unitéhors TVA
22.16 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.50 CHF | - |
10+ | 17.45 CHF | 14.88% |
50+ | 16.40 CHF | 20.00% |
100+ | 14.40 CHF | 29.76% |
150+ | 14.05 CHF | 31.46% |
225+ | 13.80 CHF | 32.68% |
338+ | 13.55 CHF | 33.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 112 |
Série | ITV 112 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | En T |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 67 mm |