




10.65 CHF/ Unitéhors TVA
11.51 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.65 CHF | - |
10+ | 8.95 CHF | 15.96% |
50+ | 8.40 CHF | 21.13% |
100+ | 7.40 CHF | 30.52% |
150+ | 7.25 CHF | 31.92% |
225+ | 7.10 CHF | 33.33% |
338+ | 6.95 CHF | 34.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 308 |
Série | ITV 308 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Ouverture de clé | 11 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 26 mm |
D | 10 mm |
L | 45 mm |
D | 10/8 in |