Eriks
ITV

ITV Union mâle droite, tournante, cyl., O-Ring, avec ressort de protection ITV 315 C15 6/4 - G1/8"

  • ERIKS:14899527
Image 1
Ajouter à la liste

12.45 CHF/ Unitéhors TVA

13.46 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.45 CHF

-

10+

10.60 CHF

14.86%

50+

9.90 CHF

20.48%

100+

8.70 CHF

30.12%

150+

8.55 CHF

31.33%

225+

8.40 CHF

32.53%

338+

8.25 CHF

33.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 315
Taille de Raccord 1
1/8" BSP cyl.
D
6/4 mm
H
7.5 mm
L
118 mm
SW1
12 mm
SW2
13 mm