Eriks
ITV

ITV Union mâle droite, tournante, cyl., O-Ring, avec ressort de protection ITV 315 C15 6/4 - G1/4"

  • ERIKS:14899528
Image 1
Ajouter à la liste

13.40 CHF/ Unitéhors TVA

14.49 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.40 CHF

-

10+

11.50 CHF

14.18%

50+

10.75 CHF

19.78%

100+

9.40 CHF

29.85%

150+

9.20 CHF

31.34%

225+

8.95 CHF

33.21%

338+

8.80 CHF

34.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 315
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
D
6/4 mm
H
11 mm
L
122 mm
SW1
14 mm
SW2
16 mm