Eriks
ITV

ITV Union mâle droite, tournante, cyl., O-Ring, avec ressort de protection ITV 315 C15 12/10 - G3/8"

  • ERIKS:14899605
Image 1
Ajouter à la liste

15.55 CHF/ Unitéhors TVA

16.81 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.55 CHF

-

10+

13.20 CHF

15.11%

50+

12.50 CHF

19.61%

100+

10.90 CHF

29.90%

150+

10.70 CHF

31.19%

225+

10.50 CHF

32.48%

338+

10.30 CHF

33.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 315
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
D
12/10 mm
H
11.5 mm
L
142 mm
SW1
17 mm
SW2
18 mm