




9.35 CHF/ Unitéhors TVA
10.11 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.35 CHF | - |
10+ | 8.00 CHF | 14.44% |
50+ | 7.55 CHF | 19.25% |
100+ | 6.50 CHF | 30.48% |
150+ | 6.35 CHF | 32.09% |
225+ | 6.25 CHF | 33.16% |
338+ | 6.15 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/DK |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 11 mm |
L | 36.5 mm |