




8.90 CHF/ Unitéhors TVA
9.62 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.90 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 14.61% |
50+ | 7.05 CHF | 20.79% |
100+ | 6.25 CHF | 29.78% |
150+ | 6.15 CHF | 30.90% |
225+ | 6.05 CHF | 32.02% |
338+ | 5.95 CHF | 33.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 301/DK |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 10 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 7.5 mm |
L | 32.5 mm |